Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bluff® plaque de quai aluminium résistant
Plaque de quai aluminium léger a trous de poignée intégrale de levage simple et un diamant antidérapante surface de roulement. Bords biseautés d’entrée et de sortie, 11" tablier et angle de fourche de degré 11 offrent une transition en douceur entre le camion et le quai. Butée de sécurité, située sur la face inférieure, aide à plaque de quai sécurisé en position. Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Notez que la largeur soit 12 pouces plus larges que la charge.
Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI
** HT ». DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou au-dessous de la station d’accueil.
Plaque de quai aluminium léger a trous de poignée intégrale de levage simple et un diamant antidérapante surface de roulement. Bords biseautés d’entrée et de sortie, 11" tablier et angle de fourche de degré 11 offrent une transition en douceur entre le camion et le quai. Butée de sécurité, située sur la face inférieure, aide à plaque de quai sécurisé en position. Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Notez que la largeur soit 12 pouces plus larges que la charge.
Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI
** HT ». DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou au-dessous de la station d’accueil.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Capacité de poids 1656 lbs (752,73 kg)
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 118 lbs (53,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plaque d’amarrage à haute traction
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant A4860
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bluff® A4860 robuste en aluminium Dock plaque 1656 lb capacité
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires