Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plaque de quai aluminium grande Traction
Surface de roulement de cette plaque de quai aluminium diamant unique fournit des points de traction plus par pied carré que les plaques de quai concurrentiel pour améliorer la sécurité. Et le 3/8" léger mais robuste construction en aluminium épais résiste à une circulation dense mais est déplacée facilement en utilisant les découpes de prise de main. Le tablier 11" avec bords biseautés et une couronne de 11° fournissent sans heurt et efficace entrée et sortir pour gagner du temps. Bas comprend un arrêt de sécurité boulonné pour maintenir la plaque en position. Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA. Acheter plaque de quai qui est plus large que la charge prévue de 12". Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Assemble facilement.
** Le HT. » DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou au-dessous de la station d’accueil.
Surface de roulement de cette plaque de quai aluminium diamant unique fournit des points de traction plus par pied carré que les plaques de quai concurrentiel pour améliorer la sécurité. Et le 3/8" léger mais robuste construction en aluminium épais résiste à une circulation dense mais est déplacée facilement en utilisant les découpes de prise de main. Le tablier 11" avec bords biseautés et une couronne de 11° fournissent sans heurt et efficace entrée et sortir pour gagner du temps. Bas comprend un arrêt de sécurité boulonné pour maintenir la plaque en position. Conforme aux 1 910,3(A) de la norme OSHA. Acheter plaque de quai qui est plus large que la charge prévue de 12". Pas pour une utilisation avec les camions de type de coureur. Assemble facilement.
** Le HT. » DIFFÉRENCE est la différence de hauteur au-dessus ou au-dessous de la station d’accueil.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Plaque d’amarrage à haute traction
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 241743
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CHRÉTIENNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit est annoncé. Il pèse 46 kilos, mais c’est un maladroit de 46 kilos. Fais attention à le bouger. -
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
:-) -
Reviewer : MRH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avions besoin d’une plaque de quai pour une poignée de petites expéditions par semaine. C’est juste le truc-fort, dur, bonne traction, tout bon. Nos expériences avec Global ont tous été excellents.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ High-Traction Aluminum Dock Plate 36"W x 36"L 2000 Lb. Capacité
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires