Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 48 « L x 36 « L, capacité de 3 550 lb
Article nº : WB244348
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 2700
- 3550
- 6300
3550
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Trous de poignée intégrés pour un levage facile
✓ Surface de bande de roulement diamantée antidérapante
Fournissez une solution à faible coût pour combler l’écart entre votre quai de chargement et votre remorque avec la plaque d’amarrage en aluminium Industriel™ robuste mondiale. Cette plaque d’amarrage en aluminium léger a des poignées de préhension, des bords d’entrée et de sortie biseautés, un tablier de 11 « et un angle de couronne de 11 degrés pour offrir une transition en douceur lors du chargement et du déchargement des matériaux et des marchandises. La butée de sécurité, située sous la plaque, aide à la fixer en position. Gardez à l’esprit que la largeur de votre plaque d’accueil doit être 12 « plus large que la charge. Conforme à l’OSHA. Ne pas utiliser avec des camions de type pilote. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 3550 lbs (1 613,64 kg)
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plaque d’amarrage à haute traction
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 244348
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 30,00 $ avec ce produit comparable
Plaque d’accueil en aluminium industriel™ robuste mondial, 48 « L x 36 « L, capacité de 3 550 lb
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires