Prix : 1 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette carte Classic Noir feutre couvert avec une armature en aluminium attrayant est rainurée sur 1/4" centres d’accepter nos lettres de changement rapide universel pour créer votre propre signe en minutes ou changement à vos besoins avec précision. Un ensemble gratuit de 3/4" Helvetica lettres et plateau d’assortiment sont inclus. 72" W x 48" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 1/2 en
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Description Open Face Changeable lettre Conseil
- Assemblage requis Non
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Matériau Panneau dur trempé
- Numéro de référence du fabricant BOFD4872
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
Tableau à lettres Aarco, cadre en aluminium, 72 po l x 48 po H
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires