Prix : 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TRANSPORTEUR DE FRET ATTELAGE MONTÉ EN ALUMINIUM
Augmentez votre capacité de transport de fret !
Transporteur de fret attelage traits pelouse malpropre ou matériel de camping ou refroidisseurs et bagages à l’extérieur de votre véhicule. Transporteur de fret se monte sur n’importe quel récepteur 2". Offre une capacité de 500 lb lorsqu’il est utilisé avec la classe III / attelages IV (qui ont une lb de langue/500,5 000 lb capacité globale). Porte-bagages en aluminium sont léger et résistant à la corrosion. 60" W x 24" D élargi tablier métallique se nettoie facilement. Assemble facilement.
Augmentez votre capacité de transport de fret !
Transporteur de fret attelage traits pelouse malpropre ou matériel de camping ou refroidisseurs et bagages à l’extérieur de votre véhicule. Transporteur de fret se monte sur n’importe quel récepteur 2". Offre une capacité de 500 lb lorsqu’il est utilisé avec la classe III / attelages IV (qui ont une lb de langue/500,5 000 lb capacité globale). Porte-bagages en aluminium sont léger et résistant à la corrosion. 60" W x 24" D élargi tablier métallique se nettoie facilement. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type Porte-bagages aluminium
- Marque Mead
- Emplacement de montage Classe III / IV 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Matériau Aluminium
- Couleur Aluminium
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kent
Date de : Janvier 31, 2024
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il y a beaucoup de transporteurs de fret disponibles, mais pas beaucoup d’aluminium ceux, dont j’avais besoin parce que je l’utilise rarement et le stocker à l’extérieur, suspendu à l’arrière du garage. C’est exactement ce que j’avais besoin. Il est bien conçu, bien fait, amplement proportionné, robuste, facile sur et hors voiture.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aluminium d’attelage monté Cargo transporteur livre 500 capacité
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires