Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette civière à pelle métallique en aluminium Kemp USA est utilisée spécifiquement pour déplacer les personnes blessées. La conception diminue le mouvement vers la colonne cervicale et réduit le risque de blessures supplémentaires. La longueur de la civière à cuillère peut être ajustée à la hauteur du patient. Comprend les contentions des patients.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Civière
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Civière à cuillère en métal en aluminium
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 10-989
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kemp USA Aluminium Métal Scoop Brancard
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit