Prix : 589,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nouvel-Age - Rack de calage mobile en aluminium 54 « Lx24 » Lx8 « H
Mobile Aluminum Dunnage Rack 54"W x 24"L x 8"H fournit une solution mobile pratique pour le transport de cartons, paquets et autres matériaux. Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. Armature pour la force supplémentaire résistante 1-1/2 "x 1-1/2" tube carré. Se déplace facilement sur des roulettes de plaque de 4 po x 2 po (2 rigides, 2 pivots de verrouillage). Les roulettes sont évaluées à 450 lb chacune pour une capacité totale de 1 350 lb. NSF approuvé.
Mobile Aluminum Dunnage Rack 54"W x 24"L x 8"H fournit une solution mobile pratique pour le transport de cartons, paquets et autres matériaux. Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. Armature pour la force supplémentaire résistante 1-1/2 "x 1-1/2" tube carré. Se déplace facilement sur des roulettes de plaque de 4 po x 2 po (2 rigides, 2 pivots de verrouillage). Les roulettes sont évaluées à 450 lb chacune pour une capacité totale de 1 350 lb. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Capacité de poids 1350 lbs (613,64 kg)
Détails du produit
- Type Soudé
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant 24X8X54M
- Roulettes Plaque de 4 po x 2 po
Garantie
- Garantie 5 ans de construction, durée de vie contre la rouille et la corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Aluminium Mobile Dunnage Rack 54"W x 24"D x 8"H
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires