24,75 $ ch.
Prix: 594,00 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cuillère en aluminium 24 oz. - NSF
Compagnons de bar idéal. Construction d'une pièce avec la capacité estampillée sur la poignée. Poignée arrondie avec poignées de doigts ergonomiques. Finition en aluminium. Capacité de 24 onces. Vendu en quantité par paquet de 24. Au prix de chacun.
Compagnons de bar idéal. Construction d'une pièce avec la capacité estampillée sur la poignée. Poignée arrondie avec poignées de doigts ergonomiques. Finition en aluminium. Capacité de 24 onces. Vendu en quantité par paquet de 24. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 24
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Scoops en aluminium coulé, 8In X 4In Taille de bol
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 46892
- Capacité 24 oz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 349,00 $
Bac à ingrédients mobile Carlisle® avec couvercle, 29-1/2"L x 15-5/32"L x 28-1/4"H, Blanc
Article nº : B637254
Pas encore évalué
849,00 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
Vollrath® - 46892 - Boule d’aluminium coulé 24 Oz., qté par paquet : 24
24,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires