54,95 $ ch.
Prix: 1 099,00 $ / Pkg of 20
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cuillère en aluminium 85 oz. - NSF
Compagnons de bar idéal. Construction d'une pièce avec la capacité estampillée sur la poignée. Poignée arrondie avec poignées de doigts ergonomiques. Finition en aluminium. Capacité de 85 onces. Vendu en quantité par paquet de 20. Au prix de chacun.
Compagnons de bar idéal. Construction d'une pièce avec la capacité estampillée sur la poignée. Poignée arrondie avec poignées de doigts ergonomiques. Finition en aluminium. Capacité de 85 onces. Vendu en quantité par paquet de 20. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 20
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Scoops en aluminium coulé, 12In X 6-1/4In Bowl Taille
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 46895
- Capacité 85 oz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 339,00 $
Vollrath® 46895 - Boule d’aluminium coulé 85 Oz. Capacité, qté par paquet : 20
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires