Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le trafic & signe beaucoup de stationnement
Impact de qualité supérieure et réflecteur en aluminium de robuste résistant à la corrosion.080 signent avec l’encre UV résistant à la décoloration. Percés pour faciliter le montage. Offre une visibilité supplémentaire en conditions de faible éclairage. MUTCD conforme et répond aux spécifications Standard des routes et des ponts sur la route fédérale projets 1985 (FP-85).
Texte sur le signe : stationnement des véhicules handicapés
Graphique sur signe : fauteuil roulant
Impact de qualité supérieure et réflecteur en aluminium de robuste résistant à la corrosion.080 signent avec l’encre UV résistant à la décoloration. Percés pour faciliter le montage. Offre une visibilité supplémentaire en conditions de faible éclairage. MUTCD conforme et répond aux spécifications Standard des routes et des ponts sur la route fédérale projets 1985 (FP-85).
Texte sur le signe : stationnement des véhicules handicapés
Graphique sur signe : fauteuil roulant
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Stationnement des véhicules handicapés
- Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
- Assemblage requis Non
- Description Signe de stationnement
- Marque Marqueur national
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Stationnement handicapé
- Numéro de référence du fabricant TM10J
- Couleur Blanc/bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Stacy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de panneau de parking industriel™ mondial, 18 » de diamètre
Article nº : 641646
Pas encore évalué
67,95 $
129,95 $
Panneau en aluminium - handicapés Parking véhicule -. 08" épais, TM10J
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires