Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 08" épais, TM5J

Panneau en aluminium - Parking - réservé. 08" épais, TM5J

Article nº : WB932135H

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau en aluminium - Stationnement uniquement de visiteur - . 08" épais, TM7J

Panneau en aluminium - stationnement uniquement de visiteur -. 08" épais, TM7J

Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 063" épais, TM5H

Panneau en aluminium - Parking - réservé. 063" épais, TM5H

Panneau en aluminium - Limite de vitesse 5 - . 063" épais, TM17H

Panneau d’aluminium - Speed Limit 5 - 0,063 po épais., TM17H

Panneau en aluminium - Stationnement des véhicules handicapés - . 063" épais, TM10H

Pancarte d’aluminium - stationnement pour véhicule de personne handicappée - 0,063 po épais., TM10H

Panneau en aluminium - Réservés au stationnement handicapé Logo - . 063" épais, TM87H

Signe d’aluminium - Logo handicapé de stationnement réservés -. 063" épais, TM87H

Panneau en aluminium - Pas de stationnement non autorisé de véhicules - . 08" épais, TM12J

Panneau en aluminium, « No Parking – Unauthorized Vehicles [...] », épaisseur de 08 po, TM12J

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Impact de qualité supérieure et réflecteur en aluminium de robuste résistant à la corrosion.080 signent avec l’encre UV résistant à la décoloration. Percés pour faciliter le montage. Offre une visibilité supplémentaire en conditions de faible éclairage. MUTCD conforme et répond aux spécifications Standard des routes et des ponts sur la route fédérale projets 1985 (FP-85).
Texte sur le signe : réservés au stationnement

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)
  • Épaisseur 0,08 po (.2 cm)

Détails du produit

  • Légende de signe Place de Parking reservée
  • Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
  • Description Signe de stationnement
  • Assemblage requis Non
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Aluminium
  • Position de la légende Parking
  • Numéro de référence du fabricant TM5J
  • Couleur Blanc/noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Sylvie

    Date de : Avril 23, 2019

    Signes rapides
    Votre commentaire :
    Panneaux préfabriqués et étiquetés prêts à installer
  • Reviewer : DGIM

    Date de : Avril 23, 2019

    Signe de Nice
    Votre commentaire :
    Bonne qualité avec de belles propriétés réfléchissantes
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
Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 08" épais, TM5J

Panneau en aluminium - Parking - réservé. 08" épais, TM5J

Article nº : WB932135H

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 08" épais, TM5J
    Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 08" épais, TM5J
    Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 08" épais, TM5J
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant