Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nouvel-Age - Rack de calage à jambe droite en aluminium 24 « Lx30 » Lx12 « H
Straight Leg Aluminum Dunnage Rack, 24"W x 30"L x 12"H. Les porte-fils en aluminium straight leg sont la norme de l'industrie pour les applications de stockage multiples. Idéal pour le stockage dans les réfrigérateurs, les cuisines, les garages et plus encore ! Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. 1-1/2 durable "châssis en tube droite soutien renforcé. NSF approuvé.
Straight Leg Aluminum Dunnage Rack, 24"W x 30"L x 12"H. Les porte-fils en aluminium straight leg sont la norme de l'industrie pour les applications de stockage multiples. Idéal pour le stockage dans les réfrigérateurs, les cuisines, les garages et plus encore ! Appréciation de la capacité de charge lourde. Fait à l’aide de tout soudée en aluminium qui résiste à la corrosion. 1-1/2 durable "châssis en tube droite soutien renforcé. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type Soudé
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 2062
Garantie
- Garantie 5 ans de construction, durée de vie contre la rouille et la corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Aluminium Straight Leg Dunnage Rack 24"W x 30"D x 12"H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit