Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nouvel-Age - Rack de calage à jambe droite en aluminium 48 « Lx18 » Lx8 « H
Dunnage Rack, Square Bar, 1-tier, 18"W x 48"L x8"H, Capacité de poids 2500lbs., Toute construction en aluminium soudé, NSF. Ce support est également connu sous le nom de palettier, refroidisseur Rack de stockage, Heavy Duty Dunnage, stockage rayonnage, rayonnage Cooler. Les fabricants d’année 5 garantie limitée sur la Construction et garantie à vie contre la rouille et la Corrosion.
Dunnage Rack, Square Bar, 1-tier, 18"W x 48"L x8"H, Capacité de poids 2500lbs., Toute construction en aluminium soudé, NSF. Ce support est également connu sous le nom de palettier, refroidisseur Rack de stockage, Heavy Duty Dunnage, stockage rayonnage, rayonnage Cooler. Les fabricants d’année 5 garantie limitée sur la Construction et garantie à vie contre la rouille et la Corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
Détails du produit
- Type Soudé
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Style Immobile
- Numéro de référence du fabricant 2002
Garantie
- Garantie 5 ans de construction, durée de vie contre la rouille et la corrosion
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
New Age - Aluminium Straight Leg Dunnage Rack 48"W x 18"D x 8"H
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit