Quantité minimale: 3
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Alimentation (apports) mur obturateur - le modèle CWV est un obturateur de mur gravité à bride arrière d’alimentation (prise d’air). Le cadre et les lames sont en aluminium finition de moulin avec une bande de renfort galvanisé sur chaque lame pour plus de solidité et de compteur équilibre entre efficacité. Les lames ont un feutre sceller le bord d’attaque assez limite et une meilleure protection contre les intempéries. Idéal pour une utilisation avec des ventilateurs de mur centrifuge à entraînement par courroie. Recommandé pour montage vertical d’alimentation (prise d’air) seulement. Les lames seront faire pivoter en bas et tombent avec la gravité pour ouvrir. Printemps-assist pour fermer.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
- Ouverture brute 9W x 9H po
- Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Zone libre 0,29 pi³ (0,01 pi³.m)
- Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Vitesse maximale (par minute) 2250 ft/min
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Largeur intérieure 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Flange Style Bride arrière
- Emplacement de montage Vertical
- Type Volets de gravité
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Finition Finition de moulin
- Numéro de référence du fabricant CWV - 8 x 8
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrevent d’admission (entrée) mural en aluminium de 8 po - CWV-8x8
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit