Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aluminum Tool Case 18 "x 14" x 6" avec l’outil panneau, mousse et diviseurs
Étui de rangement robuste en aluminium offre une excellente protection pour des équipements coûteux et fournitures de bureau au cours du transport. Étui de rangement est faite de panneaux MDF (panneaux de fibres de moyenne densité) avec collés argent PVC (polychlorure de vinyle) en dehors de la couche avec armature en aluminium. Étui de rangement robuste en aluminium dispose d’une surface texturée pour dommages et mar de la résistance. Coins arrondis pour la sécurité. Poignée de transport avec languettes de verrouillage comprend 2 touches pour la sécurité. Couvercle inclut un panneau amovible avec poches 13 et 4 manches. Zone de stockage inférieure comprend les murs segmentés amovibles avec panneaux réglable par incréments de 1/4" et de la mousse en cubes préalablement perforé personnalisable. Fournit la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins. Bandoulière amovible pour transport facile. Mesures 18" L x 14" W x h 6 ".
Étui de rangement robuste en aluminium offre une excellente protection pour des équipements coûteux et fournitures de bureau au cours du transport. Étui de rangement est faite de panneaux MDF (panneaux de fibres de moyenne densité) avec collés argent PVC (polychlorure de vinyle) en dehors de la couche avec armature en aluminium. Étui de rangement robuste en aluminium dispose d’une surface texturée pour dommages et mar de la résistance. Coins arrondis pour la sécurité. Poignée de transport avec languettes de verrouillage comprend 2 touches pour la sécurité. Couvercle inclut un panneau amovible avec poches 13 et 4 manches. Zone de stockage inférieure comprend les murs segmentés amovibles avec panneaux réglable par incréments de 1/4" et de la mousse en cubes préalablement perforé personnalisable. Fournit la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins. Bandoulière amovible pour transport facile. Mesures 18" L x 14" W x h 6 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays La Chine
- Description Mallette
- Marque Global Industrial
- Matériau Cadre en aluminium
- Style Mallette avec panneau, diviseurs, mousse
- Numéro de référence du fabricant 493402
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1040 étanche Micro coffret Pelican avec Liner 7-1/2 "x 5-1/16" x 2-1/8", noir
Article nº : B2102333
Pas encore évalué
62,95 $
Global Industrial™ Aluminum Tool Case 18" x 14" x 6" avec panneau d’outils, mousse et diviseurs
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires