Prix : 1 255,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les camions De plateau offrent un ajustement facile de l’étagère, un accès rapide et une excellente visibilité du contenu. Léger, entièrement soudé 6063-T5 1-1/2 « camions tubulaires en aluminium ont des glissières de plateau de 1-1/4 " et offrent un Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion. Roule facilement sur pivotant 2, 2 5" rigide polyuréthane roulettes (2 avec freins). Non approuvé par la NSF. Barquettes vendues séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Espacement des étagères 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de plateaux 14
- Type Aluminium
- Marque Nouvel âge industriel
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 97212
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane, 2 pivotantes avec freins, 2 rigide
Garantie
- Garantie Durée de vie
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
New Age 97212 Aluminium Tray Truck 24 x 33 x 66 avec 14 Capacité plateau
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires