Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Purificateur d’air HEPA commercial Fellowes® AeraMax Professional 3S, 120V, blanc

Purificateur d’air HEPA commercial Fellowes® AeraMax Professional 3S, 120V, blanc

Article nº : WBB0048649

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1 649,99 $ jusqu’à 19 % OFF

Prix : 1 331,00 $

Quantité

Caractéristiques :
  • Le purificateur d’air commercial nettoie l’air des espaces communs tels que les salles d’attente, les toilettes et autres grands espaces avec de fortes concentrations de contaminants
  • Le véritable filtre HEPA capture 99,97 % des contaminants atmosphériques, y compris les virus et les allergènes
  • Le filtre à charbon actif réduit les odeurs et les COV
  • La technologie brevetée EnviroSmart™ détecte l’environnement et ajuste automatiquement les performances
  • Nettoie l’air des espaces de 300-700 pieds carrés
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Comprend un support au sol


Poids &Dimensions

  • Largeur 21 dans
  • Profondeur 10-5/8 en
  • Hauteur 22-11/16 en
  • Poids 25 lbs
  • Zone de couverture 300 - 700 pi²
  • Longueur du cordon 4 ft

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Nombre de vitesses 5
  • Description Purificateur d’air HEPA w / Support de sol - Inoxydable
  • Filtration Type Purification de l’air commercial pour les aires communes
  • Ampérage 2 A
  • CFM haute 220 CFM
  • Type Purificateur d’air commercial
  • Marque AeraMax
  • Purification % Élimine 99,97 % des particules en suspension dans l’air
  • Matériau Plastique ABS
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 9450001
  • Couleur Stainless

Garantie

  • Garantie 5

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
  • Certifications AHAM, CARB, Energy Star, TUV-GS, UL Listed & AAFA Certified
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
Purificateur d’air HEPA commercial Fellowes® AeraMax Professional 3S, 120V, blanc

Purificateur d’air HEPA commercial Fellowes® AeraMax Professional 3S, 120V, blanc

Article nº : WBB0048649