22,00 $ ch.
Prix: 528,00 $ / Pkg de 24
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de serrure cadenas solide en aluminium sont fabriqués avec un alliage d’aluminium exclusives, offrant une protection renforcée contre les intempéries, ils sont offerts dans une large gamme de largeurs, longueurs et diamètres l’arceau plus aluminium cadenas ont durci en alliage acier au bore manilles pour supérieur résistance à la coupure et sont chromé anticorrosion supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,35 lbs (.16 kg)
- Profondeur 3/4 en
- Manille à l’intérieur Largeur 3/4 en
- Diamètre de la manille 1/4 en
- Manille à l’intérieur de la hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Cylindre 5-pin APTC12
- Type de verrou Clés différentes
- Type Cadenas à clé
- Quantité par paquet 24
- Marque Serrure américaine
- Matériau de manille Chrome plaqué bore alliage acier
- Série 1100
- Style Cadenas Rekeyable rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant A1105YLW
- Matériau du corps Aluminium
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Attention signe plastique rigide de 10 x 7 - ne pas utiliser sans gardes
Article nº : B66739
Pas encore évalué
15,25 $
NMC D98R OSHA signe, Danger d’oxygène, 7 "X 10", blanc/rouge/noir
Article nº : B974848
Pas encore évalué
20,25 $
No Lock® américain A1105YLW en aluminium massif rectangulaire cadenas - jaune, qté par paquet : 24
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires