Prix : 28,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de serrure cadenas solide en aluminium sont fabriqués avec un alliage d’aluminium exclusives, offrant une protection renforcée contre les intempéries, ils sont offerts dans une large gamme de largeurs, longueurs et diamètres l’arceau plus aluminium cadenas ont durci en alliage acier au bore manilles pour supérieur résistance à la coupure et sont chromé anticorrosion supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,35 lbs (.16 kg)
- Profondeur 3/4 en
- Manille à l’intérieur Largeur 3/4 en
- Diamètre de la manille 1/4 en
- Manille à l’intérieur de la hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Cadenas à clé
- Cylindre 5-pin APTC12
- Type de verrou Cadenas à clé
- Type Clés différentes
- Type d’accessoire Serrure
- Marque Serrure américaine
- Quantité par paquet 1
- Matériau de manille Chrome plaqué bore alliage acier
- Série 1100
- Matériau Aluminium
- Style Cadenas Rekeyable rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant A1106BLU
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Danger Restricted Area Authorized Employees Only, 10x14, Rigid Plastic
Article nº : 724217RB
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
No Lock® américain Cadenas rectangulaire de A1106BLU en aluminium massif, bleu
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires