24,50 $ ch.
Prix: 588,00 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Américaine de serrure cadenas solide en aluminium sont fabriqués avec un alliage d’aluminium exclusives, offrant une protection renforcée contre les intempéries, ils sont offerts dans une large gamme de largeurs, longueurs et diamètres l’arceau plus aluminium cadenas ont durci en alliage acier au bore manilles pour supérieur résistance à la coupure et sont chromé anticorrosion supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
- Profondeur 3/4 en
- Manille à l’intérieur Largeur 3/4 en
- Diamètre de la manille 3/8 en
- Manille à l’intérieur de la hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Cadenas à clé
- Cylindre 5-pin APTC12
- Type de verrou Cadenas à clé
- Type Clés différentes
- Type d’accessoire Serrure
- Quantité par paquet 24
- Marque Serrure américaine
- Matériau de manille Chrome plaqué bore alliage acier
- Série 1300
- Matériau Aluminium
- Style Cadenas Rekeyable rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant A1305BRN
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Danger Restricted Area Authorized Employees Only, 10x14, Rigid Plastic
Article nº : 724217RB
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
No Lock® américain A1305BRN en aluminium massif rectangulaire cadenas - Brown, qté par paquet : 24
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires