Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s'agit d'une ampoule à anneaux fluorescents de 12 W. Il est livré avec 78 mm de diamètre intérieur et 103 mm de diamètre extérieur. Il s'adapte aux lumières fluorescentes de 12W d'anneau fluorescent de microscope avec le modèle FRL12.
& Caractéristiques de dispositifs :
& Caractéristiques de dispositifs :
- Puissance: 12W
- Tension: 110V/220V
- Type: ampoule à anneaux fluorescents
- Diamètre intérieur: 3-1/16" (78mm)
- Diamètre extérieur: 4-1/16" (103mm)
- Fabriqué selon les normes de contrôle de la qualité ISO 9001
Détails du produit
- Type Accessoires de microscopie
- Type d’accessoire Ampoule
- Pour une utilisation avec AmScope anneau Fluorescent modèle léger FRL12
- Marque AmScope
- Quantité par paquet 1
- Description Ampoule fluorescente anneau 12W
- Puissance lumineuse 12 W
- Numéro de référence du fabricant FRL12B
- Source lumineuse Fluorescent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Deborah
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Luminaire fluorescent circulaire AmScope FRL12B 12 W
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires