Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Comprend
- Manomètre de gonflage
- 13" tuyau en caoutchouc
- Pied double mandrin
- Outil de base de valve
- 4 vanne carottes
- Bouchons de valve 4
- Caisse de rangement en plastique réutilisables.
Poids &Dimensions
- Poids 1,64 lbs (.75 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Description Manomètre de gonflage fenêtre 10 Piece Kit
- Type Kit manomètre gonfleur
- Marque Milton
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 120
- Pression de service minimale lb/po2 0
- Matériau Acier
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant EX0510WKIT
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ingersoll Rand SS5L5, 5 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634164
Pas encore évalué
3 715,00 $
DeWALT® D55154, Portable Electric Air Compressor, 1,1 HP, 4 Gallon, Horizontal, 4 CFM
Article nº : B242754
Pas encore évalué
1 039,00 $
Makita® AC001, Portable Electric Air Compressor, 0,17 HP, 1 Gallon, Hot Dog, 0,45 CFM
Article nº : B2196709
Pas encore évalué
489,95 $
Gonfleur de pneu analogiques EXELAIR™ calibre Kit, 0 à 120 PSI, 13" tuyau - EX0510WKIT
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires