Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/M - Qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/M, qté par paquet : 12

Article nº : WBB308948

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • G
  • TG
  • M
  • P

M

2,39 $ ch.

Prix: 28,68 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/S - Qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/S, qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/XL - Qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/XL, qté par paquet : 12

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP G-Tek® Nitrile MicroSurface Nylon Grip gants, 12 paires/DZ, X-Large

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

PIP® MaxiFlex® Ultimate™ Nitrile enduits gants en tricot Nylon, Medium, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Enduit de Nitrile MaxiFlex®™ Ultimate PIP® gants de tricot de Nylon, X-Large, 12 paires

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/L - Qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/L, qté par paquet : 12

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

G-Tek® PosiGrip® Gant en polyester tricoté sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts

Idéal pour la manutention et l’assemblage de pièces et de matériaux, l’entretien et la réparation d’équipements, le nettoyage de pièces, la fixation et l’ancrage.

Caractéristiques :
  • Coquille en polyester monobloc sans coutures offrant un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets de couleur pour une identification facile de taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Matériau de la doublure : Polyester
Le polyester est une fibre synthétique qui offre une bonne résistance à l’abrasion et une certaine résistance chimique.

Revêtement : Nitrile
Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l’abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles ou solvants à base d’hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels qui nécessitent la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et aide à maximiser la protection.

Poignée : Mousse
Disponible en nitrile, NeoFoam® et PVC, la structure cellulaire du revêtement en mousse est conçue pour évacuer les fluides de la surface de l’objet, ce qui permet d’améliorer l’adhérence dans des conditions légèrement huileuses/humides. Adhérence sûre dans des conditions sèches. L’adhérence grasse/humide varie en fonction de la densité de la structure cellulaire.

Niveau de coupure ANSI : A2
Méthode d’essai : ASTM F2992-15
La nouvelle édition ANSI/ISEA 105-2016 décrit une nouvelle méthode d’essai pour déterminer les scores de coupure et une échelle révisée de A1-A9.

EN 388 2016 Résultats : 4121X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 2
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.

Niveau d’abrasion ANSI : 3
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.

Poids &Dimensions

  • Grip Lisses
  • Calibre 15 ga
  • Taille M

Détails du produit

  • Matériau de doublure Nylon
  • Prix par Paire
  • Description Enduit de Nitrile PosiGrip® gants
  • Type Gants enduits
  • Pour une utilisation avec Huile sèche/Light
  • Quantité par paquet Paires 12
  • Marque PIP
  • Couverture de revêtement Paume & Doigts
  • Matériau Nylon, Nitrile
  • Numéro de référence du fabricant 713SNF/M
  • usage Embouteillage et Canning, recyclage, fabrication, assemblage
  • Couleur Noir
  • Manchette Style Poignet en tricot
  • Matériau de revêtement Gants en nitrile

Conformité et certifications

  • ANSI Abrasion A3
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
Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/M - Qté par paquet : 12

Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/M, qté par paquet : 12

Article nº : WBB308948

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mousse Nitrile paume enduite gants en Nylon, PosiGrip® 713SNF/M - Qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant