19,00 $ ch.
Prix: 228,00 $ / Pkg de 12
Sensibilité tactile améliorée : Dotés d’une paume de la main et d’une doublure en nylon, ces gants enduits de PU bénéficient d’une sensibilité tactile accrue et d’une compatibilité avec les écrans tactiles.
Confort élevé : Légers et ajustés aux contours naturels des mains, les gants EPI HyFlex® 11-755 provoquent une fatigue minimale des mains.
Amélioration de la dextérité : La conception ultralégère de ces gants en polyuréthane augmente également la flexibilité et la facilité d’utilisation.
Respect certifié de la peau : Les gants de travail industriels HyFlex® 11-755 sont approuvés par Dermatest® pour être doux pour la peau.
Principales caractéristiques et avantages :
- Protection contre les coupures ANSI A5/EN ISO E : résistance aux coupures 4 fois supérieure*
- Formulation ultralégère : confort et dextérité assurés tout au long de la journée
- Conception compatible avec les écrans tactiles : amélioration de la productivité et de la sécurité
- Assemblage et inspection des composants
- Prélèvement, fixation de composants
- Assemblage final
- Application de la finition aux matériaux, aux produits
Poids &Dimensions
- Calibre 18 ga
- Taille 11
Détails du produit
- Matériau de doublure Hppe, tungstène, spandex, polyester
- Description Gants ultralégers résistants aux coupures, protection contre les coupures A5
- Type Gants résistants aux coupures
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque Ansell
- Couper le niveau A5
- Série HyFlex (en anglais seulement)
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant 11755110
- usage Protégez-vous contre les lacérations et prévenez les blessures courantes sur le lieu de travail
- Antistatique Oui
- Couleur Gris
- Manchette Style Poignet en tricot
- Matériau de revêtement Polyuréthanne
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion Oui
- Certifications EN 420 :2003 + A1 :2009, ANSI A5/A4, EN 388
- EN 388 Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Lunettes de sécurité Frameless Petite, Résistant aux rayures, Objectif clair, qté par paquet : 12
Article nº : 708401CL
Pas encore évalué
48,12 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Gants anticoupures Ansell HyFlex® Ultralight, Protection contre les coupures A5, Taille 11, qté par paquet : 12
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires