Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le FPX-320 1/4 po. Angle Die Grinder est conçu pour l’utilisateur professionnel fournissant plus de puissance et moins de bruit. Cette meuleuse est dotée d’un boîtier léger et d’une poignée composite pour un confort d’utilisation accru.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 20 000 tr/min
- Le moteur 1/2 HP fournit beaucoup de puissance
- Surmoulage composite compact pour plus de confort
- Pince de précision 3pc de haute qualité
- Levier d’accélérateur de verrouillage de sécurité pour éviter les démarrages accidentels
- Boîtier composite faible
- Les roulements de précision réduisent les vibrations et le ruissellement de la broche
- Le silencieux intégré réduit le niveau de bruit
Poids &Dimensions
- Largeur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 7
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4
- Taille de la bague d’arrêt 1/4
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Made in USA Non
- CFM 3,5 PI3/MIN
- Pression lb/po2 90
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- TR/MIN 20000 rpm
- Max PSI lb/po2 90
- Quantité par paquet 1
- Marque Fpxair
- Vitesse à vide 20000 rpm
- Matériau Aluminium
- Type d’outil Meuleuse d’angle Die
- Numéro de référence du fabricant FPX-320
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
139,95 $
Clé à chocs composite FPXair®, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 250
Article nº : B3137218
Pas encore évalué
149,95 $
95,95 $
Rectifieuse d’angle FPXair®, entrée d’air 1/4 », 2000 tr / min
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires