Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 179,95 $ ch.
- Achetez 4-9 165,95 $ ch.
- Acheter 10+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protection murale en acier annexe 40. Angles pour plus serré, plus proche, s’adapter aux coins. Pause dans les angles augmente la force et la longévité. Dévie l’impact des coins. Finition de manteau de poudre jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Longueur 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Description Mural d’angle coin garde
- Assemblage requis Non
- Comprend Deux boulons de 5/8 "x 4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Poste de garde
- Matériau Annexe 40 acier
- Numéro de référence du fabricant ENC-CGPL-18WB
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mural d’angle coin garde, 18" H, en acier inoxydable avec jaune poudre Coat
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires