Prix : 3 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série de produits ANS d’Edwards sont des systèmes de notification audio haute performance qui offrent une capacité d’évacuation vocale qui répond aux exigences d’alarme vocale d’urgence de la NFPA 72 pour les applications d’alarme incendie répertoriées UL. Les panneaux ANS, disponibles en modèles de 25, 50 ou 70 watts, comprennent un amplificateur, un générateur de tonalité, un répéteur de messages numériques (DMR) et une interface de supervision. Ces systèmes autonomes offrent des fonctionnalités robustes configurables sur le terrain et sont pris en charge par une large gamme d’équipements accessoires qui offrent une flexibilité d’application et des performances fiables pour les installations neuves et de modernisation. Les panneaux et modules d’extension étendent la gamme du système ANS pour répondre aux besoins des applications audio les plus exigeantes, tandis que les équipements accessoires tels que les commutateurs de zone et les microphones à distance offrent la sophistication des systèmes haut de gamme pour un coût relativement faible Les systèmes ANS sont idéaux pour une utilisation avec les panneaux de commande d’alarme incendie Edwards QuickStart et FireShield lorsqu’un service d’alarme vocale d’urgence est requis. Tous les systèmes ANS sont compatibles avec la gamme primée Genesis d’Edwards Signaling de haut-parleurs configurables sur le terrain et de stroboscopes de haut-parleurs, qui offrent une apparence propre et attrayante pour toute application audio vocale.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Conforme aux exigences de la NFPA 72 en matière d’alarme vocale d’urgence
- Construction propre à front mort
- Répéteur de messages numériques intégré
- Capacité de messages de quatre minutes
- Modèles de 25, 50 ou 70 watts disponibles
- Champ sélectionnable pour 25 ou 70 haut-parleurs Vrms
- Alimentation 120 VAC et chargeur de batterie inclus
- Le microphone de pagination remplace le message et la tonalité
- Haute fiabilité, faible entretien
- Entièrement supervisé, répertorié UL
- Facilité d’installation, d’utilisation et de configuration
- Signaux d’alarme et d’alerte intégrés
- Compatible avec les panneaux de commande QuickStart et FireShield
- Sauvegarde de 24 heures avec deux batteries 12 V, 7 AH
Détails du produit
- Marque Edwards de signalisation
- Emplacement de montage Surface ou semi-affleurante
- Description Panneau d’extension de notification audio
- Matériau Acier
- Couleur Gris
- Puissance en watts 50 W
- Numéro de pièce/modèle compatible Série ANS
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Signalisation Edwards, ANS50XG, panneau d’extension de notification audio de 50 watts, armoire grise
3419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit