Prix : 82,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 82,95 $ ch.
- Achetez 6-10 77,95 $ ch.
- Acheter 11+ 75,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
REJURENATOR MODULAIRE ANTI-FATIGUE
Rampe femelle
Fait avec 100 % uréthane, cette anti-fatigue est ponction, chimique et résistant aux UV. Non-troubler uréthane paillassons est auto-extinguible et offre une surface antidérapante. 5/8" épais tapis antifatigue fournit un - 50 à 250° F plage de température. Rampe offre une lame palpeuse biseauté et mesures 39 "L x 2 » W. rampe femelle s’enclenche sur matelas verrouillages en saillie. Classé A » selon les normes MVSS 302 pour la protection contre les incendies. 5 an de garantie limitée.
Rampe femelle
Fait avec 100 % uréthane, cette anti-fatigue est ponction, chimique et résistant aux UV. Non-troubler uréthane paillassons est auto-extinguible et offre une surface antidérapante. 5/8" épais tapis antifatigue fournit un - 50 à 250° F plage de température. Rampe offre une lame palpeuse biseauté et mesures 39 "L x 2 » W. rampe femelle s’enclenche sur matelas verrouillages en saillie. Classé A » selon les normes MVSS 302 pour la protection contre les incendies. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/16 (.05 m)
- Taille par pièce modulaire 39 in (99,06 cm)
- Longueur 3-1/4 (.99 m)
- Épaisseur 5/8 en
Détails du produit
- Modèle Place surélevée
- Modular Oui
- Type de composant Rampe - Femme
- Antimicrobien Non
- Antidérapant Oui
- Type Emboîtement
- Matériau de surface Polyuréthanne
- Marque WearWell
- Famille de couleurs de bordure Noir
- ESD Non
- Bord Biseauté
- Série Régénérateur
- Numéro de référence du fabricant 502,58X2X39FBK
- Indice humide/humide/sec Sec
- Vibration Pas de m/s²
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Polyuréthanne
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Fabrication, établissement de santé, salle blanche, maison et bureau
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Wearwell® Rejuvenator Squared Runner End Femelle 5/8" Épais 3' x 5' Noir
Article nº : 3262700
Pas encore évalué
445,95 $
169,95 $
Wearwell® Rejuvenator Squared Verrouillage Tile 5/8" Épais 2' x 3' Noir
Article nº : 607016BK
Pas encore évalué
209,95 $
Wearwell® Rejuvenator Ramp Femelle 5/8" Épais 3,25' Noir
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires