Prix : 325,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Conception ergonomique.
✓ Construction en cuir collé.
✓ Évalué pour 8-10 heures de séance.
Une chaise sérieuse pour le serious gamer. La chaise de course antimicrobienne Interion® est idéale pour tout joueur qui cherche à augmenter son niveau de confort pendant la compétition. Des caractéristiques ergonomiques telles que les propriétés intégrées de hauteur et d’inclinaison et les accoudoirs réglables permettent aux utilisateurs de s’adapter à leur bureau de jeu tout en restant à l’aise. La construction métallique durable et le rembourrage en cuir offrent un confort et un soutien durables, avec des agents antimicrobiens qui protègent le tissu des bactéries, des moisissures et plus encore. Chaque chaise a une base à cinq pattes, avec des roulettes robustes qui soutiennent les joueurs et leur permettent de manœuvrer facilement. Ascenseur à gaz de classe 3. Certifié CAL117. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 27"L x 26 » P x 45,5 » H.
Une épaisseur de 9 cm sur le coussin du siège fournit un soutien pour une utilisation toute la journée.
Rabattez l’accoudoir rembourré.
Capacité de poids maximale : 250 lb
Certains assemblage requis.
Type de dos: milieu du dos.
✓ Conception ergonomique.
✓ Construction en cuir collé.
✓ Évalué pour 8-10 heures de séance.
Une chaise sérieuse pour le serious gamer. La chaise de course antimicrobienne Interion® est idéale pour tout joueur qui cherche à augmenter son niveau de confort pendant la compétition. Des caractéristiques ergonomiques telles que les propriétés intégrées de hauteur et d’inclinaison et les accoudoirs réglables permettent aux utilisateurs de s’adapter à leur bureau de jeu tout en restant à l’aise. La construction métallique durable et le rembourrage en cuir offrent un confort et un soutien durables, avec des agents antimicrobiens qui protègent le tissu des bactéries, des moisissures et plus encore. Chaque chaise a une base à cinq pattes, avec des roulettes robustes qui soutiennent les joueurs et leur permettent de manœuvrer facilement. Ascenseur à gaz de classe 3. Certifié CAL117. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 27"L x 26 » P x 45,5 » H.
Poids &Dimensions
- Poids 38,2 lbs (17,36 kg)
- Hauteur du dos 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur maximale du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 19 - 21-1/4 in
- Base Pattue 5
- Largeur arrière 21-1/2 po (54,61 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Cuir
- Collection Moderne
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695854BK
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® bureau électrique réglable en hauteur en forme de L, 60"L x 24"D, base blanche W / noir
Article nº : 695777LWH
Pas encore évalué
1 429,00 $
Chaise ergonomique Interion® Mesh avec bras à dos haut et réglable, maille, gris
Article nº : 695544
Pas encore évalué
645,00 $
Interion® chaise de course antimicrobienne, Noir
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires