Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Enclume 1/2 Galv Mi 45 rue Ell

Enclume 1/2 Galv Mi 45 rue Ell

Article nº : WBB453689

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 10

Prix : 15,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

1/2 po X 4 dans des tubes en acier galvanisés mamelon 150 PSI sans plomb

1/2 po X 4 dans des tubes en acier galvanisés mamelon 150 PSI sans plomb

1-1/2 de bouchon fourrés malléable galvanisée 150psi sans plomb

1-1/2 de bouchon fourrés malléable galvanisée 150psi sans plomb

1/2 po galvanisé malléable 90 degrés coude 150psi sans plomb

1/2 po galvanisé malléable 90 degrés coude 150psi sans plomb

3/4 po galvanisé malléable 90 degrés coude 150psi sans plomb

3/4 po galvanisé malléable 90 degrés coude 150psi sans plomb

3/4 po X 1/2 en hexadécimal malléable galvanisée, bague 150psi sans plomb

3/4 po X 1/2 en hexadécimal malléable galvanisée, bague 150psi sans plomb

1 en X 3/4 en galvanisé douille hexagonale malléable 150 PSI sans plomb

1 en X 3/4 en galvanisé douille hexagonale malléable 150 PSI sans plomb

1 à couplage malléable galvanisée 150 lb/po2 sans plomb

1 à couplage malléable galvanisée 150 lb/po2 sans plomb

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle - Qté par paquet : 2

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle, qté par paquet : 2

  • Dimensions
  • Pression nominale ASME B16,3
  • Matériaux ASTM A-197
  • Galvanisation ASTM A-153
  • Threads de ASME B1 20,1
  • 300 PSI @ 150 degrés
  • Made in USA

Poids &Dimensions

  • Taille 1/2 en

Détails du produit

  • Type Rue
  • Quantité par paquet 15
  • Marque Enclume
  • Stock Type Non-Stock
  • Matériau Galvanisé, malléable
  • Type de raccord Rue de degré 45 coude
  • Numéro de référence du fabricant 0311027205
  • Point d’origine Domestique
  • Angle 45
  • Style de connexion MNPT X FNPT

Conformité et certifications

  • Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

10 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Enclume 1/2 Galv Mi 45 rue Ell

Enclume 1/2 Galv Mi 45 rue Ell

Article nº : WBB453689

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant