Prix : 2 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques de la boîte à fumées et avantages :
- Profil bas, complètement portable, aucun conduit requis
- Taille compacte, facilement positionnée sur des comptoirs ou des comptoirs peu profonds avec des armoires murales en surplomb
- L'enceinte de visualisation claire empêche les éclaboussures chimiques
- La conception modulaire permet plusieurs configurations
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Hauteur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Largeur intérieure 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Boîte à fumée™ enclos sans conduit
- Vitesse FPM 100
- Type Hottes sans conduit
- Débit d’air 136 CFM
- Quantité par paquet 1
- Marque Sciences de l’air
- Direction du flux d’air Flux croisé
- Matériau Acier enduit d'époxy avec panneaux acryliques
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AP60H
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur ebm-papst Centrifugal Fan
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001, UL/CSA 61010, CE Mark, OSHA, ANSI, RoHS
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
97,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Air Science® FLEX-30 Purair® FLEX Portable Isolator Glove Bag, 30"W x 26"D x 20"H
Article nº : B2173522
Pas encore évalué
1 769,00 $
Air Science® AP60H Horizontal Fume Box Ductless Enclosure, 21-1/4"W x 19-3/4"D x 12"H
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires