Prix : 18,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les portes arrière sont côté charnière. Les charnières sont cachées et fournissent des portes 130 degrés. Optional proline™ 180 degrés charnière Kit est disponible (voir accessoires de porte arrière solide de PROLINE dans cette section). Portes peuvent être articulés de la gauche ou la droite. Porte comprend deux points de verrouillage avec un insert encastré de quart de tour fendu. PROLINE standard poignée et insert options sont disponibles pour la modification (voir accessoires de porte arrière solide de PROLINE dans cette section). Utilisez PROLINE cadre étagère ou PROLINE grille sangles pour prendre en charge l’interface opérateur. Masse et matériel de montage sont inclus. Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière. Couvertures sont en acier inoxydable de Type 304 ou 16 manométrique acier finition avec peinture 7035 poudre de polyester texturé gris clair RAL.
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Hoffman
- Description Loquets de (verrouillable)
- Matériau SS Type 316
- Numéro de référence du fabricant AQRLSS6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman AQRLSS6, POLYPRO remplacement Ltch, Qty 2, SS
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit