Prix : 1 269,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AMH2K-RXpour extérieur sans réservoir 4 Pompe à bride à boulons avec minuterie intégrée et Aquastat On haute température intégré à 115 F off à 125 F. L’ajout d’un kit à la demande annule la protection contre le gel.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge Bride dans
- Tête 21 pi (6,4 m)
- Connexion d’entrée Bride dans
- Longueur du cordon 10
Détails du produit
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Céramique d’oxyde d’aluminium
- Tension 120 V
- Type de connexion de décharge 3/4" MNPT
- Puissances en chevaux 0,04
- Ampérage 0,79 A
- Matériau du boîtier Acier
- Phase 1
- Gallons par minute 16 gal/min (60,57 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque AquaMotion
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AMH2K-RX
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF 372, c UL us
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AquaMotion AQUA-SHIELD Circulateur à brides extérieures en acier inoxydable à 4 boulons pour ligne de retour dédiée
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit