Prix : 695,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Livré complet avec des sangles de crochet et de boucle faciles à utiliser et un système de bloc de tête. Les blocs de tête sont les meilleurs sur le marché et ne se casseront pas. La flottabilité est personnalisable en ajoutant et en enlevant des tiges de polyéthylène à l’arrière de la colonne vertébrale. Aucune pièce métallique ne rend le spineboard translucide aux rayons X.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Longueur 79 in (200,66 cm)
Détails du produit
- Type Planche de colonne vertébrale
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Spineboard en plastique EG aquatique avec blocs de tête et sangles
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10-982
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kemp USA Aquatic Eg Panneau en plastique avec blocs de tête et sangles
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit