Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fellowes® Array™ AR2 Ceiling Recess Mount HEPA Air Purifier, 600 CFM, 120V AC, White

Fellowes® Array™ AR2 Ceiling Recess Mount HEPA Air Purifier, 600 CFM, 120V AC, White

Article nº : WBC0049133

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5 750,00 $ jusqu’à 1 % OFF

Prix : 5 686,00 $

Quantité


Caractéristiques :
  • Le double filtre 3-en-1 est efficace à 99,95 % pour capturer des particules aussi petites que 0,1 microns, y compris les virus, les allergènes et les germes dans des espaces allant jusqu’à 4 500 pieds carrés
  • La conception du ventilateur à flux mixte maximise le débit d’air avec un fonctionnement ultra-silencieux
  • La technologie EnviroSmart+ ™ surveille continuellement les contaminants, le taux d’occupation et les niveaux de bruit afin de réagir de manière proactive aux changements
  • Les capteurs de QAI détectent les contaminants (PM10, PM2,5), l’occupation, la température, la pression, l’humidité (HR), le dioxyde de carbone (CO2) et les COVT
  • S’intègre dans le plafond de grille standard sans aucune connexion aux conduits
  • Se connecte au tableau de bord basé sur le cloud Array™ Viewpoint via LTE
  • Conçu pour une utilisation à long terme, couvert par une garantie de 5 ans


Poids &Dimensions

  • Largeur 47-5/16 en
  • Profondeur 23-5/8 en
  • Hauteur 12-3/8 en
  • Poids 76,1 lbs
  • Zone de couverture 4500 ft²
  • Longueur du cordon 8 ft

Détails du produit

  • Nombre de vitesses 5
  • Tension 120 V
  • Filtration Type HEPA
  • Ampérage 1,5 A
  • CFM haute 600 CFM
  • Type Purificateur d’air résidentiel
  • Watts 120 W
  • Marque Fellowes
  • Purification % 99,95 % 0,1 microns
  • Matériau Plastique
  • Décibels 60
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 5888901
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
  • Certifications CARB, FCC, Energy Star 2.0, UL 507, EN1822M, AHAM Vérifié
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fellowes® Array™ AR2 Ceiling Recess Mount HEPA Air Purifier, 600 CFM, 120V AC, White

Fellowes® Array™ AR2 Ceiling Recess Mount HEPA Air Purifier, 600 CFM, 120V AC, White

Article nº : WBC0049133

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant