Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Arctic Cat Prowler HDX 500 500CC UTV Batterie de remplacement 2014-2015

AJC® Arctic Cat Prowler HDX 500 500CC UTV Batterie de remplacement 2014-2015

Article nº : WBB0044473

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 190,95 $

Quantité

Il s’agit d’un remplacement AJC® pour une batterie Arctic Cat Prowler HDX 500 UTV

Caractéristiques :

  • Activée en usine, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action.
  • CCA: 385, Polarité: -/+, Terminal: B
  • Technologie AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais.
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et avec précision.
  • Boîtier PP à fort impact pour une résistance maximale aux vibrations.
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont seulement des piles de rechange.
  • Remplace également APIX30L BSA BSA CTX30L CTX30L-BS EB30-3 ES-TX30L ETX30L GTX30L-12B GTX30L-BS M7230L M6230X PTX30L 30LBS SC30LFA STX30L-BS YIX30L YIX30L-BS Plus de nombreux autres modèles de batteries de sports motorisés

Poids &Dimensions

  • Largeur 0,94 po
  • Longueur 3,82 po
  • Hauteur 2,05 po
  • Poids 0,8 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 30 A
  • Bornes B
  • Numéro de pièce/modèle compatible ARCTIC CAT-PROWLER HDX 500
  • Type Plomb acide scellé - AGM
  • Pour une utilisation avec Arctic Cat Prowler HDX 500
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-AIX30L-521318

Garantie

  • Garantie 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Arctic Cat Prowler HDX 500 500CC UTV Batterie de remplacement 2014-2015

AJC® Arctic Cat Prowler HDX 500 500CC UTV Batterie de remplacement 2014-2015

Article nº : WBB0044473

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant