Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Sièges durables et fonctionnels rembourrés en cuir PU facile à nettoyer. Comprend un siège rembourré en mousse profilé et le dos pour offrir un confort ultime pour une séance à long terme. Lame de Strong 5 base comprend les deux roulettes pour une utilisation mobile et patins pour usage fixe. La hauteur pneumatique s'ajuste de 17"-22". Rembourré dans un agent antimicrobien qui protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui provoque des odeurs et la dégradation du produit. Dimensions globales: 24"W x 22,4"D x 33 » - 38,2"H
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur maximale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 - 22-1/2 po
- Largeur arrière 17-1/4 po (43,82 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Description Président du bureau antimicrobien
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Bleu
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 516123-AM
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Tapis de chaise en verre, 46"L x 36"W
Article nº : 695837
Pas encore évalué
90,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top
Article nº : 695610
Pas encore évalué
379,95 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Chaise sans bras ®'Interion, Noir
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange