Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce solid siège en plastique, monté à l’intérieur de la cloison de toilette, soit sur la porte ou du panneau, permet à un parent de prendre un enfant en bas âge dans la stalle avec eux. Aucune pièce du mécanisme d’exploitation ne doit être accessibles lorsque l’unité est ouverte ou fermée pour fournir un environnement utilisateur preuve inviolable et pincée. Conforme aux normes d’accessibilité ADA 2010. Supporter une charge statique de finition gris clair 50 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 11-1/8 (Ouvert), 5-1/2 (Fermé) dans
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Poids 9,35 lbs (4,25 kg)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque American Specialties
- Assemblage requis Non
- Description Siège auto pour enfant en bas âge
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 9020
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® horizontale en plastique à langer Station, gris clair - 9014
Article nº : 641027
Pas encore évalué
579,00 $
Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852
Article nº : B201884
56,95 $
ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM
Article nº : B201858
Pas encore évalué
68,95 $
Siège de sécurité pour bambin ASI® plastique - 9020
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires