Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ATP1 attique Pro® HVAC utilitaire Lift est évalué pour soulever des charges jusqu'à et y compris 250 livres. Avec sa facilité d’installation et d’utilisation, le Attic Pro® rend difficiles, chronophages installations rapides et sûrs. The Attic Pro® constitue la solution idéale lorsqu’une abondance de main d’oeuvre est limitée et positionnement / installation est requis dans les espaces serrés pour unités comme les gestionnaires d’air.
Caractéristiques / avantages
Caractéristiques / avantages
- Simple ajustement de 14" 24" pour tenir compte des distances de solive plus résidentiels et commerciaux.
- Avec 20 pieds de câble l’Attique Pro peut soulever la charge sur une histoire.
- Les crochets de verrouillage assure que la charge ne puisse pas glisser du câble.
- Le palan à cliquet permet de levage simple et maintient automatiquement la charge en place lorsqu’il y a une pause dans l’ascenseur.
- Comprend deux sangles de matériel (2) afin de garder charges affermit dans deux axes, empêchant n’importe quel lapsus lors du levage de la charge.
- Un étui est également inclus pour le ranger en toute sécurité quand pas en service.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUPCO
- Description Attique Pro® CVC Lift utilitaire
- Numéro de référence du fabricant ATP1
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SUPCO ATP1 attique Pro® CVC Lift utilitaire
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit