Souvent achetés ensemble
Prix : 1 105,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système d’aspiration ultrafin haute capacité H12 d’Atrix ATIHCTV5 est parfait pour les particules fines dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques, notamment ; paillasse, fabrication, laboratoire de recherche et développement, imprimantes grand volume, remise à neuf de cartouches de toner, remise à neuf de copieurs/imprimantes, réparation/remise à neuf d’appareils électroniques. Le filtre de cinq gallons se compose de 134 plis de cellulose et est efficace à 88 % à 0,3 microns. La cartouche filtrante de cinq gallons est refermable et jetable. Ce filtre peut capturer de grands volumes de toner et de débris. Il est livré avec un puissant moteur Ametek® Advantek II de 1 000 heures, des ustensiles antistatiques, un tuyau extensible de 10 pi résistant aux décharges électrostatiques et une base à rouleaux amovible à roue libre.
Qu’y a-t-il dans la boîte :
Qu’y a-t-il dans la boîte :
- ATIHCTV5 - Aspirateur haute capacité ESD Safe par Atrix
- Cordon d’alimentation amovible 31651 - 120 V
- 31652 - Brosse suceur plat
- 31654 - Suceur plat antistatique
- 31657 - Outil à col de cygne flexible sans danger pour les décharges électrostatiques
- 31671- Tuyau extensible ESD Safe 10'
- 421-000-002 - Filtre à godet à filtration fine
- 421-000-105 - Base à rouleaux
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 14,55 lbs (6,61 kg)
- Longueur du tuyau 10
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Longueur du cordon 10 pi
- Ascenseur à eau 66,1 po (167,89 cm)
Détails du produit
- CFM 86 CFM
- Tension 120 V
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Puissance en watts 628 W
- Type Aspirateur ESD
- Watts 450 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Atrix
- Série Haute capacité
- Décibels 73
- Puissance 230
- filtration Ultrafin 88 % efficace à 0,3 micron
- Numéro de référence du fabricant ATIHCTV5
- Cordon d’alimentation 10 pi
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1,5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ 42-3/8 » x 18 » x 60-7/8 » 21 Tiroir Black Roller Tool Cabinet & Chest Combo
Article nº : 410207
Pas encore évalué
3 469,00 $
Aspirateur électronique haute capacité, bouchon de 5 gallons.
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires