Prix : 7 505,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le climatiseur portable Kwikool® est la solution de refroidissement ultime pour les environnements à température ambiante élevée. Fabriqué en acier galvanisé pour une durabilité durable, le ventilateur de cette unité déplace l’air froid jusqu’à 90 pieds à travers un conduit de 6 pouces et est livré avec un conduit de 30 pieds dans un sac de rangement durable. Equipé d’un réservoir de condensat interne de 3,5 gallons, d’une poignée robuste avec construction à chariot et de deux roues arrière de 8 pouces pour offrir une mobilité supplémentaire. Des conduits supplémentaires sont disponibles à l’achat. ETL Répertorié pour une utilisation en extérieur. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plein air évalué
- Made in USA
- 13 700 BTU/H - refroidi par air de 1,1-tonnes de capacité.
- Propulsé par une 115 volts/15-ampères, telles que la prise de la machine à laver.
- Augmenter les revenus & Profits Up à 100 % ou plus en augmentant le nombre de terminé emplois.
- en améliorant l’efficacité des travaux et en réduisant les frais généraux
- Sécurité de travail améliorées et plus faible risque de blessure.
- Puissant ventilateur déplace l’air frais jusqu'à 90 pieds.
- Alimentation en flux d’air froid à 2 vitesses.
- Conduit léger de 6 pouces en longueurs de 30 pieds.
- Cordon d’alimentation de 50 pieds.
- Circulation aisée à l’aide de la poignée robuste avec construction de Dolly & deux roues arrière 8-pouces.
- Conception simple compacte robuste (à l’exclusion de la poignée) - (L x L x H) 22 « x 22 » x 48 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 205 lbs (93,18 kg)
- Zone de couverture 550 ft²
- Longueur du cordon 50 pi (15,24 m)
- Taille du filtre à air 12 x 12 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 13700
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-421D
- Pour une utilisation avec De refroidissement
- Tonne 1
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 495 CFM
- Refroidissement de la plage de température 70 à 110 °F
- CFM 495/550 CFM
- Tension 115 V
- circuit Air
- CFM haute 550 CFM
- Type de filtre Plissé
- Phase 1
- Comprend Conduits, 4"& 8 » pivotants / verrouillables et roulettes rigides
- Watts Refroidissement 1 100 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
- Marque KwiKool
- Accessoires requis Un KK-Duct AM6
- hertz 60 Hz
- Décibels 52
- Numéro de référence du fabricant KAM14
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Extension de conduit flexible Kwikool®, 30'L
Article nº : B664330
Pas encore évalué
1 029,00 $
Global Industrial Portable Spot Cooler Air Conditioner, 6 475 BTU, 115V
Article nº : 293117
Pas encore évalué
1 052,00 $
Climatiseur portable Kwikool®, 1 tonnes, 13700 BTU, Évalué à l’extérieur
7505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires