Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le CAT-3-ACH emploie un titulaire de base réglable permettant l’utilisation de différentes tailles de base. Avec différentes tailles de noyau, largeurs d’étiquettes, diamètres de rouleaux et options à choisir, il y a un enrouleur pour s’adapter à n’importe quel travail que vous pourriez avoir.
Avec des pièces inégalées de 5 ans et une garantie limitée de main-d’œuvre, tous les enrouleurs CAT Labelmate USA sont conçus pour un fonctionnement 24/7 sans souci. Il expédie généralement dans les 3-5 jours.
Avec des pièces inégalées de 5 ans et une garantie limitée de main-d’œuvre, tous les enrouleurs CAT Labelmate USA sont conçus pour un fonctionnement 24/7 sans souci. Il expédie généralement dans les 3-5 jours.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Poids 20,5 lbs (9,32 kg)
- Taux d’alimentation 244 in (619,76 cm)
- Diamètre du rouleau 11 in (27,94 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Noyau de roulis 1 - 4 pouces
- Largeur de matériau min 1/4 en
- Largeur maximale du matériau 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Tension 110 à 12 V
- Description Vitesse variable enrouleur avec Constant couple réglable & 2 Label brides
- Type Réenrouleur
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Matériau Aluminium, plastique, acier
- Détenteurs de noyau Non
- Numéro de référence du fabricant CHAT-3-ACH
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,50 $
1/2 » Dia. Étiquettes papier rondes, Bleu clair, Rouleau de 500
Article nº : B465074
Pas encore évalué
5,50 $
Guide papier réglable Labelmate USA uniquement pour enrouleur CAT-3-ACH
Article nº : B1857000
Pas encore évalué
129,95 $
156,95 $
Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 6-1/2 « W &11 » Dia., 110-12V
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires