Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’enrouleur avec bras de danseur et couple réglable constant est fait pour des noyaux de 3 « de diamètre, jusqu’à 10-1/ 2 » de large et jusqu’à 12 » de diamètre extérieur rouleau. La plupart des imprimantes jet d’encre sont sensibles aux problèmes de bandes ou de l’enregistrement si le web est tiré trop fort pendant l’impression. Le CAT-3-SA dispose d’un bras de capteur spécial (également appelé bras de danseur) qui suit les étiquettes provenant de l’imprimante et empêche toute tension excessive sur la bande d’étiquettes. Ces enrouleurs sont soutenus par les pièces de 5 ans de Labelmate USA et la garantie limitée de main-d’œuvre, vous assurant des performances sans problème. Il expédie généralement dans les 3-5 jours.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Poids 22,5 lbs (10,23 kg)
- Taux d’alimentation 200 po (508 cm)
- Diamètre du rouleau 12 in (30,48 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Noyau de roulis 3 in (7,62 cm)
- Largeur de matériau min 1/2 en
- Largeur maximale du matériau 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Tension 110 à 12 V
- Description Vitesse variable enrouleur avec bras de détecteur de Tension & constante de couple ajustable
- Type Réenrouleur
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Matériau Aluminium, plastique, acier
- Détenteurs de noyau Oui
- Numéro de référence du fabricant CAT-3SA-CHUCK-10
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3/4 » Dia. Étiquettes papier rondes, Rouge fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464835
Pas encore évalué
6,90 $
1/2 » Dia. Étiquettes papier rondes, Bleu clair, Rouleau de 500
Article nº : B465074
Pas encore évalué
5,50 $
Labelmate USA Ré-enrouleur automatique avec capteur de tension Bras pour rouleaux jusqu’à 10-1 / 2 « W &12 » Dia., 110-12V
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires