Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de savon automatique inox luminaire Palmer
Distributeur de savon automatique fournit des quantités mesurées de savon pour éviter le gaspillage et d’améliorer l’assainissement. Distributeur de savon s’active automatiquement avec le mouvement de l’utilisateur, fonctionne silencieusement et s’arrête automatiquement lorsque les mains sont retirés de la gamme de capteur. Ce distributeur de savon automatique est alimentés par batterie et batterie chambres sont clé verrouillée. L’appareil fonctionne sur 4 batteries « AA » (vendues séparément) pour un temps allant jusqu’à 15 000 cycles. Hauteur 4-1/2" W x 4-1/2" D x 10-3/4 "H.
Distributeur de savon automatique fournit des quantités mesurées de savon pour éviter le gaspillage et d’améliorer l’assainissement. Distributeur de savon s’active automatiquement avec le mouvement de l’utilisateur, fonctionne silencieusement et s’arrête automatiquement lorsque les mains sont retirés de la gamme de capteur. Ce distributeur de savon automatique est alimentés par batterie et batterie chambres sont clé verrouillée. L’appareil fonctionne sur 4 batteries « AA » (vendues séparément) pour un temps allant jusqu’à 15 000 cycles. Hauteur 4-1/2" W x 4-1/2" D x 10-3/4 "H.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de savon liquide
- Capacité 1000 ml
- Type Support mural
- forme Liquide
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SE080009
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Shelby Krall
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Shelby Krall
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à installer-sans contact est grand.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Luminaire de Palmer savon automatique Distributeur inox - SE080009
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires