Souvent achetés ensemble
Prix : 5 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit d’un package de comptage « Off-Line » complet avec une capacité de direction inverse.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Emballage de comptage universel pour étiquettes transparentes et opaques avec des espaces entre les deux
- Compteur d’étiquettes C-100-US
- Enrouleur CAT-3-CHUCK
- Déroule-t-enrouleur CAT-3-CHUCK
- Barre de verrouillage, verrouille les unités 3 ensemble
- Câble d’arrêt, enrouleur d’arrêts lorsque le nombre prédéfini est atteint
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Poids 76 lbs (34,55 kg)
- Taux d’alimentation 200 po (508 cm)
- Diamètre du rouleau 12 in (30,48 cm)
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Noyau de roulis 3 in (7,62 cm)
- Largeur de matériau min 1/4 en
- Largeur maximale du matériau 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Description Kit universel de réessage/réesseur de compteur
- Type Compteur d’étiquettes
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Type d’étiquette Toutes les étiquettes
- Matériau Aluminium, plastique, acier
- Détenteurs de noyau Oui
- Numéro de référence du fabricant COMTE-100-DELUXE-U
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3/4 » Dia. Étiquettes papier rondes, Rouge fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464835
Pas encore évalué
6,90 $
1/2 » Dia. Étiquettes papier rondes, Bleu clair, Rouleau de 500
Article nº : B465074
Pas encore évalué
5,50 $
156,95 $
Compteur d’étiquettes automatique opaque/transparent Labelmate USA pour étiquettes 6"W &12 » Dia. Roll, 100-240-24V
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires