Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.

Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.

Article nº : WBB1856987

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.
  • Global Industrial™ longues boîtes ondulées en carton, 12"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

    26,50 $

  • Global Industrial™ Boîte en plastique, qté par paquet : 6

    73,50 $

Prix : 7 019,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Compteur d’étiquettes opaques automatiques Labelmate USA pour jusqu’à 6 « W Labels & 13 » Dia. Rouleau

Compteur d’étiquettes opaques automatiques Labelmate USA pour jusqu’à 6 « W Labels & 13 » Dia. Rouleau

Labelmate USA Reel To Reel Rewinder pour rouleaux jusqu’à 6 « Largeur &13 » Dia. &1-4 » Core, 100-240-24V

Labelmate USA Reel To Reel Rewinder pour rouleaux jusqu’à 6 « Largeur &13 » Dia. &1-4 » Core, 100-240-24V

Labelmate USA Reel To Reel Rewinder pour rouleaux jusqu’à 6 « Largeur &13 » Dia. &3 » Core, 100-240-24V

Labelmate USA Reel To Reel Rewinder pour rouleaux jusqu’à 6 « Largeur &13 » Dia. &3 » Core, 100-240-24V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 10-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 10-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 8-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 8-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 6-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Labelmate USA Ré-enrouleur automatique pour rouleaux jusqu’à 6-1/2 « Largeur &12 » Dia., 110-12V

Démarrez le distributeur international d’étiquettes électriques super vitesse, 11"L x 10-13/16"L x 14-1/2"H, noir

Démarrez le distributeur international d’étiquettes électriques super vitesse, 11"L x 10-13/16"L x 14-1/2"H, noir

Démarrez le distributeur international d’étiquettes électriques haute vitesse, 11"L x 10-13/16"L x 14-1/2"H, Noir

Démarrez le distributeur international d’étiquettes électriques haute vitesse, 11"L x 10-13/16"L x 14-1/2"H, Noir

Le compteur universel bobine à bobine est conçu pour tous les types d’étiquettes à taraudées à la fois transparentes et opaques qui sont des noyaux de déroulement de 3 « de diamètre et des noyaux de rembobinage de 1 " - 4 " de diamètre, jusqu’à 6 " de large matériau, et jusqu’à 13 " de diamètre extérieur rouleau. Le compteur d’étiquettes hors ligne de la table bobine à bobine est un moyen rapide et facile de compter le nombre d’étiquettes sur un rouleau. Ce compteur bobine à bobine vous permet de compter le nombre d’étiquettes sur un rouleau, d’inverser la direction des étiquettes sur un rouleau ou de prendre un grand rouleau d’étiquettes et d’en faire plusieurs petits rouleaux. Les modules de compteur ont une lecture LED à 6 chiffres pour une lecture facile et vous permettant de compter vers le haut, de compter vers le bas ou de vous arrêter à un compte prédéfini.

Avec des pièces inégalées de 3 ans et une garantie limitée de main-d’œuvre, tous les compteurs Labelmate USA sont conçus pour un fonctionnement 24/7 sans souci. Il expédie généralement dans les 3-5 jours.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Taux d’alimentation 114 in (289,56 cm)
  • Diamètre du rouleau 13 in (33,02 cm)
  • Longueur 32 in (81,28 cm)
  • Noyau de roulis 3 Dérouler, 1 - 4 Rembobiner dans
  • Largeur de matériau min 1/2 en
  • Largeur maximale du matériau 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Tension 24 V
  • Description Compteur d’étiquette automatique
  • Type Compteur d’étiquettes
  • Marque Labelmate USA
  • Type de flux Automatique
  • Type d’étiquette Opaque et Transparent
  • Matériau Aluminium, plastique, acier
  • Détenteurs de noyau Oui
  • Numéro de référence du fabricant CRR-330-AU
  • Couleur Noir
  • Capacité de roulis 1

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.

Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.

Article nº : WBB1856987

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.
    Comptoir d’étiquettes opaque/transparent automatique Labelmate USA avec support de noyau Adj, rouleau de 6 « W et 13 » de diamètre.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant