Souvent achetés ensemble
Prix : 269,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Endura présentation Station. Ouvrez 3 Table plateau avec électrique. Plateau des tailles 18" W X 24 « D X 41 » H. dans l’ensemble. Dégagement entre le haut et le plateau du milieu est 14-1/4" et moyen et bas est 17-3/4"
- Garantie à vie
- 300 livres poids capacité répartie
- Roulettes résistantes de 4" roulement à billes, deux avec frein
- Étagères moulés et jambes a gagné « T tache, Scratch, se déformer ou rouille
- Forte Heavy Duty, Construction en polyéthylène haute densité avec des barres d’aluminium moulé dans l’étagère du haut
- Poignée intégrée est moulée dans l’étagère
- Conservant les lèvres autour de chaque étagère
- Assemblage requis
- Navires Knocked-Down dans un Carton »
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Description Présentation Station
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Matériau Plastique
- Puissance 3 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant LE42
- Matériel d’étagère Plastique
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Matériau de cadre Plastique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 549,00 $
Distributeur de ruban adhésif multi-rouleaux à plateau industriel™ mondial, 2 « W
Article nº : 412627
Pas encore évalué
35,95 $
A / V présentation Station - 24 x 18 x 41
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires