Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Auvent de San Francisco® de pente élégant. A Beauty-Mark® marque fabriquée par Awntech®. C’est le plus populaire pour le résidentiel et les structures commerciales. Mais ne soyez pas dupé par la beauté et l’élégance de la San Francisco®. Bien que facile à assembler, il a un full frame en dessous et il a été conçu et testé pour résister aux conditions climatiques graves. Ne soyez pas dupé par les autres tentes modulaires sur le marché. Ils vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. Nos conceptions de l’auvent stationnaire sont testées et ajoutées à la gamme de produits, lorsqu’ils peuvent résister à des vents forts et des charges de neige. The San Francisco® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures mais les auvents de style dôme ne sont pas disponibles en coloris rayés. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un auvent pente élégant avec jupe droite cadre rigide
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Profondeur assemblée 36 in (91,44 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 36 in (91,44 cm)
- Largeur assemblée 52-1/2 po (133,35 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Marque Awntech
- Série San Francisco
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant EF1836 - 4G
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech EF1836 - 4G, auvent de fenêtre/entrée serait de 4' 4-1/2" W x 3 x 1' 6" H gris
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires