Prix : 755,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The New Yorker® un auvent de cantonnière Inscrivez-le est une marque de beauté® marque de Awntech®. Il s’agit de l’auvent plus populaire dans les deux catégories (résidentiels et commerciales). Mais ne soyez pas dupé par le prix & simplicité. The New Yorker® a une trame complète porteuses dessous et il a été conçu et testé pour résister à lourdes charges de neige et de vent. Ne soyez pas dupé par les nombreux auvents fixes modulaires sur le marché. La plupart vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. The New Yorker® essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The New Yorker® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un auvent pente élégant avec jupe droite cadre rigide
- Applications commerciales et résidentielles
- Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
- 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Profondeur assemblée 30 in (76,2 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 30 in (76,2 cm)
- Largeur assemblée 64-1/2 po (163,83 cm)
Détails du produit
- Type Auvent de fenêtre/entrée
- Marque Awntech
- Série New Yorker
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant EN1030-5
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech EN1030-5, auvent de fenêtre/entrée 5' 4-1/2" W x 2' 6" D x 1' 4 « H Sage
755,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires