Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’auvent de couture Houstonian debout métallique est une marque de marque de beauté par Awntech. Il est l’un de nos plus populaires stores. Il ajoute les charges de l’appel de bord. Bien que facile à assembler et à installer, la Houstonian a été conçu et testé pour résister à des charges de vent et de neige graves. Essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. Toute marque de beauté fixe auvents sont faciles à installer. Le cadre est fabriqué avec poudre enduite structurels en aluminium et acier inoxydable matériel. Les tentes ont la capacité de transformer un extérieur terne sur n’importe quel bâtiment. Vous apprécierez sûrement les années de service fiable et des économies d’énergie de la Houstonian.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Auvent de couture debout métallique modulaire robuste
- Application commerciale
- Acier et aluminium, poudre enduite, facile à assembler et à installer
- Rouille, se fanent et résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Profondeur assemblée 24 in (60,96 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 24 in (60,96 cm)
- Largeur assemblée 80 in (203,2 cm)
Détails du produit
- Type Entrée/fenêtre fixé auvent métallique
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Awntech
- Série Houstonian
- Matériau Aluminium/acier
- Numéro de référence du fabricant H22 - 6K
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech H22 - 6K, serait de commandes couture auvent 6' 8" W x 2 x 2' H noir
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires